Eriks
BAHCO

BAHCO Bitsatz für Schlitz-, Phillips-, TORX-, Sechskantund Torq-Set-Schrauben Typ Nr. 59/S28-4

  • ERIKS:23080843
  • Hersteller:59/S28-4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

78,51 €/ Stückexkl. MwSt

91,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
59
Typ
Bit Set
Anzahl Bits gesamt
26
Anzahl Bits PH
3
Anzahl Bits Torx
2
Anzahl Bits Innensechskant
8
Mit Magnethalter
Ja
Set-Ausführung
26 Bits :25 mm: SL4,5. SL6,5. SL8,0. PH1 x2. PH2 x2. PH3. T6. T15. HEX5/64. HEX3/32. HEX7/64. HEX1/8. HEX9/64. HEX5/32. HEX3/16. HEX7/32. TS4 x2. TS6 x2. TS8 x2. TS10 x2. . 1 magnetischer Universal-Bithalter und 1 Steckschlüsseladapter 1/4"
Gesamtlänge
110 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Verpackung
Robuste Aufhängungsbox
Gewicht
180 g
Tiefe
30 mm
Breite
58 mm
Höhe
30 mm