Eriks
BAHCO

BAHCO Bitsatz 1/4", für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Pozidriv-, Sechskant-, TORX®-Blechschrauben - 100-teilig 59/S100BC-IP

  • ERIKS:14843303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, Form C6. 3
Für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Sechskant-, TORX®-Blechschrauben
Inhalt 100 Stück: 97 Bits + 1 magnetischer Universal-Bithalter KM653 + 1 magnetischer Bithalter mit Schnellverschluss KM653-QR + 1 Adapter 1/4"
25 mm:
Schlitzbits: 4,5 mm, 5,5 mm
Phillips-Bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
Pozidriv-Bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
TORX®-Bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
TORX®-Bits mit Manipulationsschutz: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
Hex-Bits: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
Robertson-Bits: Nr. 1, Nr. 2
Universell einsetzbar
Hochlegierter Qualitätsstahl
Sandgestrahlt und rostverhindernd geölt
1/4"-Vierkantadapter, kugelig für normalen Steckschlüssel-Einsatz (Art C 6.3)
Universal-Bithalter mit starkem Magnet (Art E 6.3)
Magnetischer Bithalter mit Schnellverschluss (Art E 6.3)
Robuste und langlebige Bits
TORX®-Bits sind farblich gekennzeichnet, um die Spitzengröße leicht erkennen zu können
Der Koffer ist robust und langlebig und bietet einen sehr guten Schutz für die Bits
Zur Liste hinzufügen

38,45 €/ Stückexkl. MwSt

44,99 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO