Eriks
BAHCO

BAHCO Bit-Set, Satz von 23, Hochleistungslegierter Stahl, 7823

  • ERIKS:13418457
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Bit Set
Set-Ausführung
SL8, SL10, SL12, PH2, PH3, PH4, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
23
Anzahl Holzbohrer
0
Verpackung
Metallkassette
Gewicht
1.28 kg
Höhe
70 mm
Länge
197 mm
Breite
45 mm