Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Bit Driver Set |
Set-Ausführung | Bit-Einsatz, 10 mm,Bit-Einsatz, 12 mm,Bit-Einsatz, 14 mm,Bit-Einsatz, 17 mm,Bit-Einsatz, 5 mm,Bit-Einsatz, 6 mm,Bit-Einsatz, 7 mm,Bit-Einsatz, 8 mm,Bit-Einsatz, T25,Bit-Einsatz, T27,Bit-Einsatz, T30,Bit-Einsatz, T40,Bit-Einsatz, T45,Bit-Einsatz, T50,Bit- |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 20 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 1.99 kg |
Höhe | 35 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 181 mm |