Eriks
BAHCO

BAHCO Bit-Satz 31tlg. für Phillips, Pozidriv, Torx, 6knt. und Schlitzschrauben

  • ERIKS:12609839
  • Hersteller:59S/31-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,78 €/ Stückexkl. MwSt

24,31 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
59S
Typ
Bit Set
Anzahl Bits gesamt
30
Anzahl Bits PH
7
Anzahl Bits PZ
5
Anzahl Bits Torx
11
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Innensechskant
4
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Magnethalter
Ja
Set-Ausführung
31-teilig: 30 Bits und 1 magnetischer QuickRelease-Bithalter. 25 mm Bits: SL3,0. SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x3. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x3. PZ3. T10. T15 x3. T20 x3. T25 x2. T27. T30. HEX3. HEX4. HEX5. HEX6
Gesamtlänge
110 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Verpackung
Kunststoffkoffer
Höhe
42 mm
Tiefe
42 mm
Breite
65 mm
Gewicht
250 g