Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsägeblatts type 3851 CONTOUR, bimetall (per mm), zähne pro zoll 5/8, dicke 0.90 mm

  • ERIKS:23927674
  • Hersteller:3851-27-0.9-5/8
Image 1
Type 3851 CONTOUR
Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.
Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung.
M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes.
Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung.
Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Anzahl Zähne je Zoll
5/8
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall
Zahnform
PR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BAHCO Sägekeil 5 stucks

  • ERIKS:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 10mm

  • ERIKS:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

41,47 €/ Stückexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026