Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3857 EASY-CUT- 2945x27x0.9

  • ERIKS:23926220
  • Hersteller:3857-27-0.9-EZ-M
Image 1
Type 3857 EASY-CUT. Easy-Cut Sägebänder zum universellen Einsatz.Geeignet zum Sägen in eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, Blöcken, Rohren, Profilen oder Bündelschnitte. Einzigartige Zahngeometrie erlaubt ein großes einsatzgebiet. Das jeweilige Band sägt eine größere Anzahl Materialien und Formen. Wählen Sie einfach das für Sie entsprechende Band nach Größe ihres Werkstückes aus.
Zur Liste hinzufügen

78,20 €/ Stückexkl. MwSt

91,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
2945 mm
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

28,66 €/ Stückexkl. MwSt

33,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 10mm

  • ERIKS:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

41,47 €/ Stückexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026