Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3

  • ERIKS:23926182
  • Hersteller:3851-27-0.9-PSG-2/3
Image 1
Type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG.
Zum Produktionssägen mittlerer bis größerer Querschnitte von verschiedensten Materialarten,
insbesondere legierten und rostfreien Stählen.
Speziell entwickelte Zahnform mit sehr scharfen Schneidkanten für schnellen Schnitt und maximale Schneidleistung.
Hitzebeständige und strapazierfähige HSS-Zahnspitzen.
Präzise Schränkung für glatte Oberflächen. Geschliffene Zähne für präzise und einheitliche Zahnhöhe.
Widerstandsfähiger Blattrücken und M42 Zahnspitzen gewährleisten hervorragende Schnitteigenschaften und lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

101,37 €/ Stückexkl. MwSt

118,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
3660 mm
Anzahl Zähne je Zoll
2/3
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall
Zahnform
PSG