Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 6150x27x0.9 - 10/14

  • ERIKS:12439387
Image 1
Zum Sägen verschiedener Materialien von Aluminium bis Edelstahl.
Speziell entworfene Verzahnung für höchste Sägeleistungen
Ein starkes Zahndesign sorgt für höchste Sägeleistungen
Die Zahnformen beziehen sich auf die unterschiedlichen Anwendungen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
6150 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10/14
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall
Zahnform
Combo