Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 4860x54x1.1 - 2/3

  • ERIKS:12560500
  • Hersteller:3851-34-1.1-2/3
Image 1
Zum Sägen verschiedener Materialien von Aluminium bis Edelstahl.
Speziell entworfene Verzahnung für höchste Sägeleistungen
Ein starkes Zahndesign sorgt für höchste Sägeleistungen
Die Zahnformen beziehen sich auf die unterschiedlichen Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

150,81 €/ Stückexkl. MwSt

176,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
4860 mm
Anzahl Zähne je Zoll
2/3
Dicke
1.1 mm
Höhe
54 mm
Material
Bimetall
Zahnform
Combo