Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 CONTOUR- 4600x13x0.9 - 10/14

  • ERIKS:12571656
  • Hersteller:3851-13-0.9-10/14
Image 1
Type 3851 CONTOUR
Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.
Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung.
M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes.
Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung.
Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen

104,09 €/ Stückexkl. MwSt

121,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
4600 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10/14
Dicke
0.9 mm
Höhe
13 mm
Material
Bimetall
Zahnform
Combo