Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 CONTOUR- 3185x27x0.9 - 4/6

  • ERIKS:23926162
  • Hersteller:3851-27-0.9-4/6
Image 1
Type 3851 CONTOUR Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung. M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes. Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung. Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
3185 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4/6
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall
Zahnform
PR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BAHCO Sägekeil 5 stucks

  • ERIKS:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BAHCO Testgerät fur sägebandspannung

  • ERIKS:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

553,21 €/ Stückexkl. MwSt

647,26 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

28,66 €/ Stückexkl. MwSt

33,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026