Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 CONTOUR- 2360x20x0.9 - 8/12

  • ERIKS:12101309
  • Hersteller:6127620021
Image 1
Type 3851 CONTOUR Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung. M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes. Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung. Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
2360 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8/12
Dicke
0.9 mm
Höhe
20 mm
Material
Bimetall
Zahnform
Combo
Ersatzteile & Zubehör

33,23 €/ Stückexkl. MwSt

38,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BAHCO Testgerät fur kühlmittelkonzentration

  • ERIKS:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

174,53 €/ Stückexkl. MwSt

204,20 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026