Eriks
BAHCO

BAHCO Bandsäge Typ 3851 CONTOUR- 1638x13x0.6 - 8/12

  • ERIKS:12130812
  • Hersteller:3851-13-0.6-8/12
Image 1
Type 3851 CONTOUR Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl.Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung. M42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes. Die neue, stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung. Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen.
Zur Liste hinzufügen

43,73 €/ Stückexkl. MwSt

51,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Sägebänder
Länge
1638 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8/12
Dicke
0.6 mm
Höhe
13 mm
Material
Bimetall
Zahnform
Combo
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BAHCO Testgerät fur sägebandspannung

  • ERIKS:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

553,21 €/ Stückexkl. MwSt

647,26 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BAHCO Sägekeil 5 stucks

  • ERIKS:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BAHCO Spanbürste mit außendurchmesser 100mm und die Bohrung 10mm

  • ERIKS:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

41,47 €/ Stückexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BAHCO Testgerät fur kühlmittelkonzentration

  • ERIKS:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

174,53 €/ Stückexkl. MwSt

204,20 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026