Eriks
BAHCO

BAHCO Ausdrehkurbel Typ Nr. 7752

  • ERIKS:23063454
  • Hersteller:7752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,64 €/ Stückexkl. MwSt

60,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
7752
Typ
Square Drive Speeder
Anschlussmaß
3/8
Anschlussmaß
0.375 in
Länge
435 mm
Oberflächenschutz
Hochglanzpoliert
Geprüft nach ISO 3315
Ja
Gewicht
510
Gewicht
510 g