Eriks
BAHCO

BAHCO alu.vijl 8" halfz hecht 1-320-08-2-2

  • ERIKS:11872554
  • Hersteller:1-320-08-2-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,26 €/ Stückexkl. MwSt

23,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Engineering Diagonal File
Form
Rechteckig
Ausführung
Hieb 2
Länge
200 mm
Breite
20 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
110 g
Hieb
2
Klingenlänge
200 mm
Klingenbreite
20 mm
Blatthöhe
5 mm