Eriks
BAHCO

BAHCO Abisolierzange Typ Nr. 2223 S-150

  • ERIKS:23072770
  • Hersteller:2223 S-150
Image 1
Isolierte Abisolierzangen, für Kupferkabel bis zu 5 mm
Für das Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V
IEC60900
Phosphatiert, rostabweisend behandelt
Hochwertig legierter Stahl
Griffe mit Kunststoffeinspritzung
Zur Liste hinzufügen

34,65 €/ Stückexkl. MwSt

40,54 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Abisolierbereich Querschnitt
5 mmk
Länge
150 mm