Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Ringschlüssel für schwere Arbeiten, 310M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 385 mm LG, 85 mm WD

  • ERIKS:23070432
  • Hersteller:310M-85
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

189,28 €/ Stückexkl. MwSt

221,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
310M
Typ
Offset Ring End Heavy Duty Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
85 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel mit abgesetztem Ende
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
385 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
3900 g