Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Ringschlüssel für schwere Arbeiten, 310M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 375 mm LG, 75 mm WD

  • ERIKS:23070430
  • Hersteller:310M-75
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

160,44 €/ Stückexkl. MwSt

187,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
310M
Typ
Offset Ring End Heavy Duty Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
75 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel mit abgesetztem Ende
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
375 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
3050 g