145,94 €/ Stückexkl. MwSt
170,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 310M |
Typ | Offset Ring End Heavy Duty Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 70 mm |
Typ | Schwerlast-Ringschlüssel mit abgesetztem Ende |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 365 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 2800 g |