Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Ringschlüssel für schwere Arbeiten, 310M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 235 mm LG, 32 mm WD, 310M-36

  • ERIKS:23070421
  • Hersteller:310M-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

52,34 €/ Stückexkl. MwSt

61,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
310M
Typ
Offset Ring End Heavy Duty Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel mit abgesetztem Ende
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
740 g