Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, SS002 Serie, Edelstahl, 195 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:14377801
  • Hersteller:SS002-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,95 €/ Stückexkl. MwSt

57,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SS002
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 mm
Länge
195 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Edelstahl
Gewicht
115 g