Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, SB1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 250 mm LG, 19 mm WD, SB1952M-24

  • ERIKS:23929764
  • Hersteller:SB1952M-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,12 €/ Stückexkl. MwSt

32,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SB1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
250 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
201 g