Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, SB1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 150 mm LG, 10 mm WD, SB1952M-13

  • ERIKS:23929759
  • Hersteller:SB1952M-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,00 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SB1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
45 g