Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, SB1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 120 mm LG, 7 mm WD

  • ERIKS:23929766
  • Hersteller:SB1952M-7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,86 €/ Stückexkl. MwSt

10,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SB1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
7 mm
Länge
120 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
20 g