Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, 1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 360 mm LG, 28 mm WD

  • ERIKS:23068237
  • Hersteller:1952M-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,19 €/ Stückexkl. MwSt

29,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
28 mm
Länge
360 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
510 g
Oberflächenschutz
Verchromt mikromatt