Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, 1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 295 mm LG, 22 mm WD

  • ERIKS:23068232
  • Hersteller:1952M-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,70 €/ Stückexkl. MwSt

20,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22 mm
Länge
295 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
300 g
Oberflächenschutz
Verchromt mikromatt