Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, 1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 283 mm LG, 21 mm WD

  • ERIKS:23068231
  • Hersteller:1952M-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,42 €/ Stückexkl. MwSt

18,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21 mm
Länge
283 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
268 g
Oberflächenschutz
Verchromt mikromatt