Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, 1952M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 250 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:23068229
  • Hersteller:1952M-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

16,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1952M
Typ
Offset Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
250 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
201 g
Oberflächenschutz
Verchromt mikromatt