15,39 €/ Stückexkl. MwSt
18,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 2Z |
Typ | Offset Double Ring End Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/2 x 9/16 in |
Typ | Abgewinkelter Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 210 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 135 g |