Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Doppelringschlüssel, 2Z Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 190 mm LG, 3/8 x 7/16" WD

  • ERIKS:23067688
  • Hersteller:2Z-3/8-7/16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,72 €/ Stückexkl. MwSt

16,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2Z
Typ
Offset Double Ring End Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 x 7/16 in
Typ
Abgewinkelter Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
190 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
80 g