Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Doppelringschlüssel, 2Z Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 180 mm LG, 5/16 x 3/8" WD

  • ERIKS:23067985
  • Hersteller:2Z-5/16-3/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,67 €/ Stückexkl. MwSt

14,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2Z
Typ
Offset Double Ring End Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/16 x 3/8 in
Typ
Abgewinkelter Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
50 g