Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1300Z |
Typ | Offset Double Ring End Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 19/32 x 11/16 in |
Typ | Abgewinkelter Doppelringschlüssel |
Gebogen | 15° |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 258 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 171 g |