Eriks
BAHCO

BAHCO Abgewinkelter Doppelringschlüssel, 1300Z Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 156 mm LG, 1/4 x 5/16" WD

  • ERIKS:11872563
  • Hersteller:1300Z-1/4-5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1300Z
Typ
Offset Double Ring End Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4 x 5/16 in
Typ
Abgewinkelter Doppelringschlüssel
Gebogen
15°
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
156 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
35 g