Für Phillips, Pozidriv, TORX® und Sechskantschrauben. 40 Teile: 34 Impact-Bits + 1 schlanker Impact-Magnetbithalter mit Schnellverschluss + 4 Impact-Torsions-Sechskant-Magnetschraubendreher + 1 Impact-Torsions-Sechskant-Antriebsadapter
Alle Bits sind farbig
TORX®-Bits sind extra gefärbt, um die Größe der Spitze leicht zu erkennen.
Torsionszone, die Drehmomentspitzen abfängt, vorzeitigen Verschleiß verhindert und die Lebensdauer verlängert
Ein weicherer Bit ist widerstandsfähiger gegen plötzliche Stöße (in harten Materialien) und verhindert ein vorzeitiges Brechen der Spitze.
Hochwertiger legierter Stahl
Manganphosphatierung
1/4" Sechskantantrieb DIN 3126 und ISO 1173, Bauform C 6.3
75 mm Magnet-Schnellspannbohrfutter mit Lock-in-System (Bauform E 6. )Widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse, robust und langlebig für guten Schutz der Bits
180º-Gehäuseverriegelungsfunktion: Deckel bleibt auch bei Drehung an seinem Platz (PATENTIERT)
Aussparungen oben und Füße am Gehäuse ermöglichen das Stapeln des Sets
Drehbare Bithalter sorgen für Platzoptimierung und leichten Zugang zu den Bits
Aufkleber zur Identifizierung durch den Benutzer im Set enthalten.
Wird in einer Kartonhülle geliefert.