Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN40- Class 300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN80- 3"

  • ERIKS:13487913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,00 €/ Stückexkl. MwSt

269,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN80 - 3"
Druckstufe Artikel
PN40 - Class 300
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja