Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN32- 1.1/4"

  • ERIKS:13487911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,50 €/ Stückexkl. MwSt

197,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN32 - 1.1/4"
Druckstufe Artikel
PN40 - Class 150/300
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja