Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2"

  • ERIKS:12337641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,40 €/ Stückexkl. MwSt

175,97 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN15 - 1/2"
Druckstufe Artikel
PN40 - Class 150/300
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja