Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN16- Class 150 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN150- 6"

  • ERIKS:13487919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

505,20 €/ Stückexkl. MwSt

591,08 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN150 - 6"
Druckstufe Artikel
PN16 - Class 150
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja