Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN16- Class 150 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN100- 4"

  • ERIKS:12354211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,60 €/ Stückexkl. MwSt

313,09 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN100 - 4"
Druckstufe Artikel
PN16 - Class 150
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja