Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN16- Class 150 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN80- 3"

  • ERIKS:12254753
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN80 - 3"
Druckstufe Artikel
PN16 - Class 150
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja