Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Filterelement Edelstahl 2mm Ge...
AXIUM Filterelement Edelstahl 2mm Geeignet für Typ 1679 1680
ERIKS:
12717964
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Marke
AXIUM
Maschenweite Filterelement
2 mm
Material
Edelstahl
Alle Varianten anzeigen
Anmelden