Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Filterelement Edelstahl 1mm Ge...
AXIUM Filterelement Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1676 1675
ERIKS:
12435317
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Marke
AXIUM
Maschenweite Filterelement
1 mm
Material
Edelstahl
Alle Varianten anzeigen
Anmelden