Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verteiler, Serie NL4-DIL

  • ERIKS:24104588
  • Hersteller:0821300930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,73 €/ Stückexkl. MwSt

68,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4
Funktion
Verteiler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
11000 l/min
Gewicht
400 g
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss