192,21 €/ Stückexkl. MwSt
224,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NL2-ACD |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einstellbereich | 0.5 - 10 bar |
Fördervolumen | 1100 l/min |
Gewicht | 850 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polyethylen |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |