268,67 €/ Stückexkl. MwSt
314,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NL4-SOV |
Durchfluss bei 6 bar | 4000 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 6952 Typ B |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |