5,23 €/ Stückexkl. MwSt
6,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CP1 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | DN05 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -10 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Gesamtlänge | 28 mm |