45,41 €/ Stückexkl. MwSt
53,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | ST8 |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | PVC |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 75 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |