Eriks
AVENTICS

AVENTICS Schnellentlüftungsventil G3/8 0821002004

  • ERIKS:23850125
  • Hersteller:0821002004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,99 €/ Stückexkl. MwSt

71,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
2050
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR