13,22 €/ Stückexkl. MwSt
15,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 7100 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 90 |